Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM53089
Cod. Produttore
053089
Cod. EAN
4015080530893

Informazioni di prodotto

T0-2-8241/EZ COMM.CAMME 1P A GRAD 0-1-2-3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore a gradini, Assortimento: apparecchio di comando, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 3, Numero gradini: 3 gradini, 45°, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso a fissaggio centrale, Angolo di manovra: 45 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, 2 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 20 A, targhetta frontale: 0-3

numero di posizioni di commutazione

4

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

1

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore a stadi

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

dimensione della targa frontale

48×48 mm

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

T0-2-8241/EZ COMM.CAMME 1P A GRAD 0