Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM24620
Cod. Produttore
024620
Cod. EAN
4015080246206

Informazioni di prodotto

  • Funzione tasto: ON
  • Corrente nominale: 20 A
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Contatti: 3
  • Forma costruttiva: da incasso
  • Angolo di manovra: 45°
  • Norme conformità: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Funzione tasto ON, Assortimento: apparecchio di comando, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 3, Funzione ad impulso: Funzione ad impulso in posizione 1, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 45 °, Caratteristica di commutazione: ad impulso, con ritorno da 1, 2 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 20 A, targhetta frontale: I<1

numero di posizioni di commutazione

2

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore on/off

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

dimensione della targa frontale

48×48 mm

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

T0-2-15323/E COMMUTATORE A CAMME