› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Switch PoE 8 porte Fast Ethernet 10/100 Mbps con 2 uplink Gigabit per reti ufficio e commerciali

Cod. Rexel HIK301803169
Cod. Produttore 301803169
Cod. EAN 6942160482903

Informazioni principali

  • Serie: DS-3T0310HP
  • 8 porte PoE 10/100 Mbps
  • 1 porta Gigabit RJ45
  • 1 porta Gigabit SFP fibra
  • Output Hi-PoE fino a 90 W
  • Protezione da sovratensioni 6 kV
  • Temperatura operativa -40° a 75°C
  • Installazione su guida DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DS-3T0310HP è uno switch Ethernet di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di connettività in ambienti di rete complessi. Con un totale di 8 porte RJ45 a 10/100 Mbps e una porta mini GBIC a 1000 Mbps, questo dispositivo offre una flessibilità eccezionale per la gestione della rete. La sua capacità di supportare velocità di trasmissione fino a 1000 Mbps garantisce prestazioni elevate, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una larghezza di banda significativa. La costruzione robusta e il design intuitivo rendono l'installazione e la configurazione semplici e rapide. Grazie alla tecnologia avanzata, il DS-3T0310HP è perfetto per ottimizzare la connettività in uffici e spazi commerciali, assicurando una rete stabile e veloce.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

197 mm

altezza

114,2 mm

profondità

42,2 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

1

max. potenza assorbita

120 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

1

Layer 2

Power over Ethernet

802.3bt (4PPoE)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

110 W

Switch PoE 8 porte Fast Ethernet 10/100 Mbps con 2 uplink Gigabit per reti ufficio e commerciali