Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGINS8TX
Cod. Produttore
INS8TX

Informazioni di prodotto

Switch industriale non gestito su guida DIN 10/100Base-TX a 8 porte

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch industriale unmanaged a 8 porte con velocità di trasmissione dati di 10/100 Mbps. Progettato per garantire una connessione stabile e affidabile in ambienti elettrici industriali, questo dispositivo è ideale per l'integrazione in reti di comunicazione che richiedono efficienza e facilità d'uso senza configurazioni complesse. La struttura robusta assicura resistenza e durabilità, rendendolo adatto a installazioni professionali.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

50 mm

altezza

119,2 mm

profondità

108,6 mm

max. potenza assorbita

3 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

grado di protezione (IP)

IP30