Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGINSP8GP2S
Cod. Produttore
INSP8GP2S

Informazioni di prodotto

  • Voltage: Non specificato
  • Numero porte: 8 PoE
  • Tipo switch: Non gestito
  • Protezione: Robusta struttura
  • Applicazioni: Industriale/automazione
  • Alimentazione PoE: Inclusa
  • Efficienza energetica: Alta
  • Serie: GGINSP8GP2S

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch industriale non gestito con 8 porte PoE, progettato per garantire una connessione stabile e affidabile in ambienti industriali. Offre alimentazione tramite Ethernet per dispositivi compatibili, facilitando l'installazione di telecamere IP, telefoni VoIP e altri apparati di rete senza necessità di alimentatori separati. La struttura robusta assicura resistenza a condizioni operative difficili, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e di automazione. La semplicità di configurazione e l'efficienza energetica lo rendono una soluzione pratica per l'espansione di reti industriali.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

50 mm

altezza

161,5 mm

profondità

128,9 mm

max. potenza assorbita

250 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps

2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

240 W

Alimentatore ridondante

Produttore

SWITCH IND UNMAGD 8POE 2

€ 441,90 x 1 pz.
(pz.)