Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGINSP8G
Cod. Produttore
INSP8G

Informazioni di prodotto

  • Poli: 8
  • Tipo: Non magnetico
  • Applicazione: Industriale
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Controllo circuiti
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: GGINSP8G
  • Uso: Impianti complessi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore industriale non magnetico a 8 poli, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza, è ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici complessi. La configurazione a 8 poli permette un'ampia versatilità di utilizzo in impianti industriali e sistemi di distribuzione elettrica.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

50 mm

altezza

119,2 mm

profondità

108,6 mm

max. potenza assorbita

5 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

grado di protezione (IP)

IP30

Alimentatore ridondante