Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGINSP5G
Cod. Produttore
INSP5G

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Switch industriale
  • Porte: 5 Gigabit Ethernet
  • Velocità: 1 Gbps per porta
  • Protezione: Non schermato
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Applicazioni: Reti industriali
  • Affidabilità: Connessione stabile
  • Serie: GGINSP5G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch industriale non schermato a 5 porte Gigabit Ethernet, ideale per applicazioni di rete ad alta velocità in ambienti industriali. Progettato per garantire una connessione stabile e affidabile, supporta la trasmissione dati efficiente e la gestione ottimale del traffico di rete. Costruito con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni in condizioni operative impegnative, è adatto a integrare infrastrutture di rete professionali con esigenze di connettività avanzata.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

23,6 mm

altezza

111,5 mm

profondità

87 mm

max. potenza assorbita

3 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

5

grado di protezione (IP)

IP30