Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGINSP5TX
Cod. Produttore
INSP5TX

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Switch industriale
  • Numero poli: 5
  • Connessione: a vite
  • Materiali: resistenti
  • Applicazione: elettrica professionale
  • Installazione: facile
  • Prestazioni: stabili
  • Serie: GGINSP5TX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch industriale non magnetico a 5 poli con connessione a vite, progettato per applicazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata nel tempo, è ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici in ambienti industriali. La configurazione a 5 poli permette una versatile integrazione nei sistemi elettrici, assicurando prestazioni stabili e una facile installazione.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

23,6 mm

altezza

111,5 mm

profondità

87 mm

max. potenza assorbita

3 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

5

grado di protezione (IP)

IP30

Alimentatore ridondante