Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGINSP5G4P2S
Cod. Produttore
INSP5G4P2S

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 48 V DC
  • Corrente PoE: 30 W max per porta
  • Numero porte: 4 PoE + 2 non PoE
  • Grado protezione: IP30
  • Dimensioni: 130x100x40 mm
  • Certificazioni: CE, FCC
  • Serie: GGINSP5G4P2S
  • Tipo: Switch industriale non gestito

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch industriale non gestito con 4 porte PoE e 2 porte aggiuntive, progettato per garantire connessioni affidabili e performanti in ambienti industriali. Questo dispositivo offre un'elevata efficienza nella trasmissione dati e alimentazione simultanea grazie alla tecnologia Power over Ethernet, ideale per applicazioni che richiedono stabilità e robustezza. La struttura compatta e resistente assicura un funzionamento continuo anche in condizioni ambientali difficili, rendendolo una soluzione versatile per reti industriali e sistemi di automazione.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

50 mm

altezza

160 mm

profondità

132,71 mm

max. potenza assorbita

134 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

5

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps

2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

120 W

Alimentatore ridondante

Produttore

SWITCH IND UNMAGD 4POE 2

€ 395,52 x 1 pz.
(pz.)