Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGINSP8G2S
Cod. Produttore
INSP8G2S

Informazioni di prodotto

-

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch di rete con 8 porte Gigabit Ethernet e 2 slot SFP per connessioni in fibra ottica, ideale per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in ambienti professionali. Il dispositivo è progettato per il montaggio su guida DIN, facilitando l'integrazione in quadri elettrici e sistemi di cablaggio strutturato. La sua struttura robusta e compatta assicura affidabilità e stabilità nelle comunicazioni di rete, rendendolo una soluzione efficiente per l'espansione e il potenziamento delle infrastrutture di rete aziendali.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

50 mm

altezza

119,2 mm

profondità

110 mm

max. potenza assorbita

11 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps

2

Alimentatore ridondante