Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGINS8RP4LCA
Cod. Produttore
INS8RP4LCA

Informazioni di prodotto

SWITCH INDUS POE SNMP 8RJ+4 SF
Descrizione del produttore:

Managed Industrial DIN RAIL Switch 8-porta Gigabit PoE+ (240W) + 4 SFP 8-porte Gigabit PoE+ (240W) + 4 SFP Robust Switch Performance High-Power Budget per i dispositivi PoE Network Intelligent PoE+ per i dispositivi alimentati. Alimentazione ridondata Monitoraggio efficiente della rete e capacità proattiva estione della larghezza di banda per prevenire lo stato imprevedibile della rete Ring ridondante e Fast Recovery per il sistema di Sorveglianza

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

60 mm

altezza

161 mm

profondità

122 mm

max. potenza assorbita

250 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

4

numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps

4

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

240 W

Alimentatore ridondante