Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX46260.18P.03
Cod. Produttore
46260.18P.03
Cod. EAN
8007352784765

Informazioni di prodotto

Switch Gbit 16 porte PoE at 2Uplink 2SFP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch Giga Ethernet con 18 porte RJ45 10/100/1000 Mbps auto-sensing, auto MDI/MDI-X, LED di segnalazione attività, 16 porte PoE Standard IEEE 802.3af/at (End-Span 1/2+,3/6-) + 2 Uplink + 2SFP. Compatibile con gli standard 10/100/1000 BASE-T, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, tabella MAC 2K. Porta 1 supporta HiPoE fino a 60 W. Alimentazione 100-240 Vac. Dimensioni: 320×207x45 mm

potenza massima PoE

220 W

numero delle porte PoE

16

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero di porte, altre

2

grado di protezione (IP)

IP00

numero di porte GBIC a 1000 Mbps

2

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

2

numero di porte SC a 1000 Mbps (SX)

2

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

16

Ethernet

max. potenza assorbita

12,9 W

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

2

profondità

290 mm

altezza

44 mm

larghezza

440 mm

tipo di montaggio

Telaio vuoto

Produttore

Switch Gigabit 16 porte PoE AT 2 uplink 2 SFP per reti professionali