Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGINS05RS
Cod. Produttore
INS05RS

Informazioni di prodotto

Switch per guida DIN industriale non gestito Gigabit a 5 porte
Descrizione del produttore: Questi switch sono particolarmente adatti per il collegamento di apparecchiature di rete in ambienti difficili. Trovano giustificazione sia in applicazioni relative alla building automation, controllo accessi, video IP, illuminazione LED, IR sia per il collegamento di periferiche in ambienti soggetti a forti variazioni di temperatura, umidità, vibrazioni, ecc. come magazzini logistici, campeggi, cave, ecc.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

30 mm

altezza

140 mm

profondità

95 mm

max. potenza assorbita

3 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

5

grado di protezione (IP)

IP30