Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206821000
Cod. Produttore
2206821000
Cod. EAN
8016535157487

Informazioni di prodotto

Il downlight LED SWING 0682 garantisce prestazioni elevate e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con sistemi standard
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con soli 6W di consumo
  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Design raffinato e duraturo

Documentazione tecnica

SWING 0682 LED 6W CLD BIA+BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SWING 0682 LED 6W CLD BIA+BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

106 mm

diametro esterno

88 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SWING 0682 LED 6W CLD BIA+BIA