Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM140379
Cod. Produttore
140379
Cod. EAN
7640130110557

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SW-GALILEO
  • Classe Etim: EC001416
  • Funzione: Software visualizzazione
  • Serie: None
Software di gestione avanzata con interfaccia OPC sia server che client, dotato di interfacce di programmazione per una facile integrazione. Compatibile con i sistemi operativi Windows 7 e Windows 8, garantisce un ambiente di runtime stabile e performante. Ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono un controllo efficiente e una comunicazione fluida tra dispositivi e sistemi. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: SW-GALILEO140379 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001416 - Software di visualizzazione

ampliamenti settoriali e tecnologici

Integrato

numero max. di server

1

numero max. di client

10

adatto per web client

numero max. di multiuser di progettazione

1

progettazione online possibile

numero di lingue online/runtime

100

numero di lingue di progettazione/runtime

100

Numero di lingue dell'interfaccia di progettazione

2

con altro linguaggio script

biblioteca di oggetti di blocco

Integrato

gruppi di utenti (protezione con password) possibili

sistema di segnalazione

Integrato

archivio utenti/gestione ricette

Integrato

sistema di reportistica/sistema di registro

Integrato

funzione diagnostica+E3115 di processo

Integrato

database SQL

Opzionale

con interfaccia OPC, server

con interfaccia OPC, client

con interfacce di programmazione

min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime

0,2 GIGAHERTZ

min. memoria principale, sistema di runtime

256 MEGABYTE

min. frequenza di clock del processore, sistema di progettazione

1 GIGAHERTZ

min. memoria principale, sistema di progettazione

128 MEGABYTE

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 9x

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows NT

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows XP

gestione allarme

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista

commutazione di lingua possibile

rappresentazione trend

adatto per sistema operativo Windows 7

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 7

adatto per il sistema operativo Windows 8

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8

Produttore

Software visualizzazione industriale SW-GALILEO Eaton