Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Scoprite i vantaggi del FL600LED EL MOUNTING HOUSING per un’installazione efficiente e performante.
Per l’installatore elettrico:
Per il cliente finale:
colore
Bianco
larghezza
606 mm
altezza
59 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Kit di fissaggio
lunghezza
materiale
Acciaio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te