› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Supporto XT 3 moduli misto elettrificato con placca canapa per scatole 3 moduli

Cod. Rexel VI32613.C
Cod. Produttore 32613.C
Cod. EAN 8007352722767

Informazioni principali

  • Serie: XT
  • Montaggio: 3 moduli
  • Supporto: misto elettrificato
  • Dispositivi: 1 nodo + 1 modulo
  • Placca: canapa inclusa
  • Viti incluse: sì
  • Compatibilità: linea piattaforma XT
  • Uso: standard 1-2 moduli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto estetico misto elettrificato per 1 nodo e 1 modulo frontale Linea piattaforma XT e 1 o 2 dispositivi standard Linea fino a 2 moduli, con viti, per scatole 3 moduli, completo di placca, canapa
Supporto XT 3 moduli misto elettrificato con placca canapa per scatole 3 moduli