Prodotti /

Cod. Rexel
IW01485
Cod. Produttore
01485
Cod. EAN
4021267014858

Informazioni di prodotto

Supporto universale per barra collettrice 4 poli da 60 mm, progettato per ottimizzare l'installazione e garantire affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design universale
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con diverse configurazioni di bus-bar

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e stabile per un funzionamento efficiente
  • Riduzione delle dispersioni energetiche
  • Affidabilità e durata nel tempo dell’impianto elettrico
SUPPORTO UNIV. 4P BUS-BAR 60MM INT.01485 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001166 - Supporto per barra collettrice

numero di poli

4

distanza delle guide

60 mm

max. corrente nominale

630 A

Produttore

SUPPORTO UNIV. 4P BUS-BAR 60MM INT.