Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Fissaggio a uncino
Tipologia
Incassato
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Altro
direzione di montaggio
Orizzontale e verticale
montaggio a incasso
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
1
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
tipo di montaggio degli inserti moduli
Dietro
adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile