Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68431
Cod. Produttore
GW68431
Cod. EAN
8011564029675

Informazioni di prodotto

SUPPORTO IN TUBO METALLICO VERNICIATO GIALLO PER Q-DIN 10 MODULI

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Supporto per quadro elettrico Q-DIN 10 moduli, progettato per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantieristico. Realizzato con struttura robusta e maniglione ergonomico, consente un facile trasporto e una comoda installazione sia fissa che mobile. Il supporto è ideale per quadri IP65, garantendo protezione contro polvere e acqua, e resistenza ai raggi UV secondo la norma EN62208, assicurando durabilità anche in ambienti esterni esposti a sole e intemperie. Le dimensioni compatte (350x715x435 mm) lo rendono adatto a diverse applicazioni, facilitando l’alloggiamento e la manutenzione dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

adatto per

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

68 Q DIN,Building

Produttore

Quadro elettrico modulare IP65 Q-DIN uso industriale e terziario