Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14602
Cod. Produttore
14602
Cod. EAN
8007352108929

Informazioni di prodotto

Supporto 2M +griffe int71

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 2 moduli, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm, componibile con interasse 71 mm

tipo di montaggio

Fissaggio a uncino

Tipologia

Incassato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

Produttore

Supporto 2 moduli con griffe per scatole incasso ø 60 mm interasse 71 mm

€ 1,56 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info