› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE - TE

Cod. Rexel PDTM3S8-C76
Cod. Produttore TM3S8-C76
Cod. EAN 0074983582624

Informazioni principali

  • Tipo: Supporto fascette
  • Fissaggio: A vite #8 (M4)
  • Materiale: Tefzel
  • Colore: Aqua
  • Utilizzo: Interno/esterno
  • Resistenza: Chimica e UV
  • Serie: TM3S8-C76
  • Confezione: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Panduit TM3S8-C76 Cable Tie Mounts are designed for applications requiring resistance to environmental stresses such as chemical attack, gamma radiation, ultraviolet radiation and extreme temperatures. Ideal for use in nuclear power facilities and chemical processing plants. These mounts can be used with Standard and L Light-Heavy cross section cable ties. Use with #8 (M4) screws. For indoor or outdoor use, made of Tefzel, are aqua in color, and come in packages of 100.
SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE - TE