Descrizione del prodotto
Supporto murale per TV con due snodi, progettato per garantire flessibilità e facilità di regolazione. Realizzato in materiale resistente di colore nero, offre una soluzione robusta e stabile per il fissaggio a parete di televisori, ottimizzando lo spazio e migliorando l’ergonomia visiva. Ideale per ambienti domestici e professionali, combina funzionalità e design essenziale per un montaggio sicuro e pratico. Descrizione del produttore: Con due snodi ruotabili in orizzontale di +/-90° e inclinabile in verticale di +5°/-15°. Di facile montaggio per TV standard VESA 75-100-200. DISTANZA MURO:5,2 ÷ 30 Cm PESO MAX .:25kg PESO SUPPORTO:1,42kg