Descrizione del prodotto
Supporto murale per TV con due snodi, progettato per garantire una regolazione ottimale dell'angolazione dello schermo. Realizzato in materiale resistente di colore nero, offre stabilità e durata nel tempo. Ideale per installazioni domestiche o professionali, consente di risparmiare spazio e migliorare l’esperienza visiva grazie alla sua flessibilità e robustezza. Descrizione del produttore: Con due snodi ruotabili in orizzontale di +/-90° e inclinabile in verticale di +/-15°. Adatto anche per monitor curvi. Di facile montaggio per TV standard VESA 75-100-200-400. DISTANZA MURO:5,5 ÷ 29 Cm PESO MAX .:30kg PESO SUPPORTO:2,3kg