Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI500S/23A
Cod. Produttore
500S/23A
Cod. EAN
8012199496474

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Supporto 2 moduli
  • Compatibile con scatola art. 500 e 502E
  • Adatto a placche 503/23A e AM4819
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto modulare BTicino Matix da 2 moduli, progettato per il fissaggio a vite con montaggio sia orizzontale che verticale. Realizzato per l’installazione in scatola da incasso, garantisce solidità e facilità di montaggio degli inserti moduli posizionati frontalmente. Il supporto è compatibile con configurazioni modulari 2x2 moduli, ideale per impianti elettrici standard. La struttura è robusta e studiata per durare nel tempo, assicurando stabilità e sicurezza nell’alloggiamento dei componenti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: supporto a 2 moduli centrali dotato di graffette per scatola art. 500 e art. 502E per placche art. 503/23A/ e art. AM4819

tipo di montaggio

Fissaggio a uncino/a vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino/a vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

MATIX

Produttore

Supporto modulare 2 moduli centrali per scatola incasso civile residenziale

€ 3,56 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info