Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4703C
Cod. Produttore
LN4703C
Cod. EAN
8005543423646

Informazioni di prodotto

  • Modulo supporto: 3 moduli
  • Materiale: Acciaio inox e policarbonato
  • Autoestinguente: 650°C / 30s
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Temperatura stoccaggio: -10°C a +70°C
  • Montaggio: Viti su scatole da incasso
  • Dimensioni (A x B x C x D): 73x119x20x2,5 mm
  • Serie: LIVINGLIGHT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto per montaggio a incasso Livinglight Air a 3 moduli, realizzato in acciaio inox e policarbonato rinforzato con fibra di vetro. Progettato per fissaggio con vite, è dotato di una cornice arancione preinstallata e protezione trasparente. Il supporto consente il montaggio sia in orizzontale che verticale, con inserimento degli inserti moduli dal davanti. Caratteristiche elettriche di autoestinguenza a 650° C per 30 secondi e resistenza a temperature di utilizzo da -5° C a +50° C. Dimensioni compatte e robustezza lo rendono ideale per installazioni elettriche affidabili e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto per placche AIR LNC4803... - fissaggio con viti - 3 moduli

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Supporto modulare 3 moduli per placche Air, fissaggio viti, installazioni elettriche civili

€ 1,92 x 1 pz.
(pz.)