Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01423.S.B
Cod. Produttore
01423.S.B
Cod. EAN
8007352822900

Informazioni di prodotto

Supporto 8M per supervisore IP 7in b.co

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 8M per supervisore IP 7in 01423 bianco

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Produttore

Supporto modulare 8 moduli per supervisore 7" IP installazione elettrica