›

Supporto modulare 8 moduli per impianti elettrici professionali compatto e resistente

Cod. Rexel VI01423.S
Cod. Produttore 01423.S
Cod. EAN 8007352822887

Informazioni principali

  • Voltaggio: IP 7in
  • Colore: nero
  • Compatibilità: Supervisore 8M
  • Dimensioni: 7 pollici
  • Serie: VI01423.S
  • Tipo: Supporto
  • Uso: Supervisione IP
  • Materiale: Plastica resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto 8M per supervisore IP 7in 01423 nero

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Supporto modulare 8 moduli per impianti elettrici professionali compatto e resistente