› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto modulare 3 posti per scatola incasso 503E

Cod. Rexel BTI503R
Cod. Produttore 503R
Cod. EAN 8012199113630

Informazioni principali

  • Descrizione: Supporto a 3 posti
  • Modulo: 5
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 200

Descrizione del prodotto

Supporto a 3 posti modulo con fissaggio a vite, progettato per l’installazione di dispositivi elettrici modulari da 3 moduli in orizzontale e verticale. Realizzato con materiali di alta qualità come policarbonato e ABS, combinati con metalli quali alluminio, acciaio e leghe di rame, garantisce robustezza e durabilità nel tempo. Il supporto è adatto per montaggio con scatola da incasso e non richiede l’uso di chiodi, facilitando l’installazione con utensili standard. Progettato per un utilizzo efficiente e sicuro, è compatibile con sistemi di montaggio a uncino o a vite e assicura una lunga durata operativa mantenendo elevate prestazioni. La struttura è pensata per un impiego stabile e affidabile in impianti elettrici civili e industriali, rispettando le normative ambientali e le direttive RoHS. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: supporto a 3 posti per scatola 503E

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a uncino/a vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino/a vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

con scatola da incasso

Serie

MAGIC

Supporto modulare 3 posti per scatola incasso 503E
€ 2,33 x 1 pz.
(pz.)
200 pz.
Q.tà consigliata info