› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa bipasso 2P+T 10/16A 250Vac standard italiano civile residenziale

Cod. Rexel BTI5180
Cod. Produttore 5180
Cod. EAN 8012199014784

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 10/16 A
  • Tensione: 250 Vac
  • Alveoli: schermati
  • Interasse: 19 e 26 mm
  • Serie: MAGIC
  • Standard: Italia bipasso
  • Montaggio: presa fissa

Descrizione del prodotto

Presa bipasso 2P+T con portata di 10/16 A e tensione nominale di 250 V in corrente alternata, progettata per garantire la massima sicurezza grazie al contatto di protezione integrato. Realizzata con materiali di alta qualità come policarbonato e ABS, unisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche conformi agli standard italiani, assicura affidabilità e protezione contro i contatti diretti con parti in tensione. Il design compatto e funzionale permette un'installazione semplice con utensili standard, mentre la sua composizione favorisce un elevato grado di riciclabilità e rispetto ambientale. Prodotto certificato ISO 14001, garantisce prestazioni costanti senza necessità di manutenzione nel normale utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa bipasso standard Italia 2P+T 10/16 A 250 Vac con alveoli schermati - interasse 19 e 26 mm

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

42,9 mm

profondità dell'apparecchio

36,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MAGIC

Presa bipasso 2P+T 10/16A 250Vac standard italiano civile residenziale
€ 12,82 x 1 pz.
(pz.)
240 pz.
Q.tà consigliata info