›

Supporto liscio 1 modulo con griffe grigio per scatole incasso rotonde ø 60 mm

Cod. Rexel VI17080
Cod. Produttore 17080
Cod. EAN 8007352090811

Informazioni principali

  • Descrizione: Supporto liscio 1 modulo
  • Montaggio: Scatole incasso ø 60 mm
  • Fissaggio: Con griffe
  • Colore: Grigio
  • Compatibilità: Scatole parete 09971
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: VI17080

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto 1 modulo, fronte liscio, con griffe, per scatole da incasso rotonde ø 60 mm o da parete 09971, grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a uncino

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

Supporto liscio 1 modulo con griffe grigio per scatole incasso rotonde ø 60 mm
€ 4,51 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info