› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

Supporto LED 3 mm compatto alta qualità installazione rapida uso residenziale e commerciale

Cod. Rexel EA040816800
Cod. Produttore 040816800
Cod. EAN 8029564053743

Informazioni principali

  • Diametro LED: 3 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Applicazioni: Residenziale/commerciale
  • Durata: Lunga durata
  • Resistenza: Condizioni variabili
  • Illuminazione: Compatibile LED vari
  • Serie: EA040816800

Descrizione del prodotto

Supporto progettato per LED con diametro di 3 mm, ideale per fissaggi sicuri e stabili in applicazioni elettriche. Realizzato per garantire un montaggio preciso e affidabile, questo componente assicura una perfetta integrazione con i LED, facilitando l'installazione e mantenendo l'efficienza luminosa. Le dimensioni compatte e la struttura robusta lo rendono adatto a diverse soluzioni nel campo dell'illuminazione e dell'elettronica, offrendo resistenza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il supporto per LED con diametro di 3 mm rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione efficiente e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo supporto è progettato per garantire una lunga durata e un'ottima resistenza. La sua forma compatta consente un'installazione semplice e rapida, rendendolo perfetto per una varietà di applicazioni, sia in ambito residenziale che commerciale. Grazie alla sua compatibilità con diverse tipologie di LED, questo supporto offre un'illuminazione ottimale, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. La finitura del materiale è pensata per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Ideale per chi cerca un prodotto pratico e di qualità, il supporto per LED da 3 mm è la scelta perfetta per chi desidera un'illuminazione moderna e sostenibile.
Supporto LED 3 mm compatto alta qualità installazione rapida uso residenziale e commerciale