Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCOCNS1400
Cod. Produttore
NSYCOCNS1400
Cod. EAN
3606480508936

Informazioni di prodotto

Supporto H1400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto per cassa max P300, H1400 mm

Serie

Spacial_S3D

materiale

acciaio

esecuzione

piede d’appoggio

altezza

1400 mm

larghezza

250 mm

numero RAL

7035

colore

grigio

profondità

890 mm