Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCH127-1
Cod. Produttore
CH127-1
Cod. EAN
5027590166379

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 22x127 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Applicazione: Sicurezza elettrica
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: Bussmann Series
  • Uso: Professionale
  • Robustezza: Costruzione solida
Portafusibili progettato per fusibili da 22 mm di diametro e 127 mm di lunghezza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza nell’installazione di sistemi di protezione elettrica. Compatibile con fusibili standard, assicura una connessione stabile e una facile manutenzione, rendendolo adatto all’uso in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Scopri il fusibile EATCH127-1, un supporto progettato per fusibili da 22 mm x 127 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta è ideale per ambienti che richiedono prestazioni elevate. Con un design compatto, il fusibile EATCH127-1 si integra facilmente in vari sistemi elettrici, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore.

Serie

Bussmann Series

Produttore

Portafusibile 1 polo 22x127 mm alta qualità ambienti elettrici