› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Supporto elettrificato 2 moduli incasso bianco per scatole ø 60 mm linea XT

Cod. Rexel VI32602.B
Cod. Produttore 32602.B
Cod. EAN 8007352719651

Informazioni principali

  • Moduli incasso: 2
  • Moduli frontali: 3
  • Compatibile con scatole: ø 60 mm
  • Colore: Bianco
  • Serie: XT
  • Tipo supporto: Elettrificato
  • Design: Linea piattaforma
  • Installazione: Incasso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto elettrificato 2 moduli incasso, 3 moduli frontali Linea piattaforma XT, per scatole ø 60 mm, bianco
Supporto elettrificato 2 moduli incasso bianco per scatole ø 60 mm linea XT