› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Supporto elettrificato 2 moduli incasso 3 moduli frontali nero per scatole ø 60 mm

Cod. Rexel VI32602.G
Cod. Produttore 32602.G
Cod. EAN 8007352719699

Informazioni principali

  • Serie: XT
  • Moduli incasso: 2 moduli
  • Moduli frontali: 3 moduli
  • Compatibile con scatole: ø 60 mm
  • Colore: nero
  • Tipo: supporto elettrificato
  • Design: linea piattaforma
  • Installazione: incasso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto elettrificato 2 moduli incasso, 3 moduli frontali Linea piattaforma XT, per scatole ø 60 mm, nero
Supporto elettrificato 2 moduli incasso 3 moduli frontali nero per scatole ø 60 mm