› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Supporto da tavolo robusto DS-KABH9510-T per postazioni interne modello DS-KH931

Cod. Rexel HIK305701008
Cod. Produttore 305701008
Cod. EAN 6931847181697

Informazioni principali

  • Descrizione: SUPP. TAVOLO DS-KH931
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Montaggio stabile
  • Design: Ergonomico ed elegante
  • Installazione: Semplice e intuitiva
  • Applicazioni: Domestiche e professionali
  • Durabilità: Robusto e durevole
  • Serie: DS-KABH9510-T

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DS-KABH9510-T è un supporto per tavolo progettato per il modello DS-KH931, realizzato con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durabilità. Questo supporto è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono una soluzione di montaggio stabile e funzionale. La sua forma ergonomica e il design elegante si integrano perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo una scelta versatile sia per uso domestico che professionale. Grazie alla sua costruzione solida, il DS-KABH9510-T offre un supporto sicuro per i dispositivi elettrici, assicurando prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo. L'installazione è semplice e intuitiva, permettendo di risparmiare tempo e fatica. Adatto per una varietà di applicazioni, questo supporto rappresenta una soluzione efficace per chi cerca qualità e affidabilità nel montaggio dei propri dispositivi.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Apparecchio da tavolo

colore

Argento

adatto per

Stazione interna

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ausilio per montaggio

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

materiale

Acciaio inossidabile

Accessorio

Supporto da tavolo robusto DS-KABH9510-T per postazioni interne modello DS-KH931