› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Supporto cornice 1 modulo Pixel grigio anodizzato dimensioni 99,5x161 mm

Cod. Rexel EX41131.04
Cod. Produttore 41131.04
Cod. EAN 8013406271815

Informazioni principali

  • Dimensioni: 99,5x161 mm
  • Colore: Grigio anodizzato
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo: Supporto e placca
  • Serie: Pixel
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Applicazione: Installazione modulare
  • Finitura: Opaca

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto e placca 1 modulo Pixel, grigio anodizzato. Dimensioni 99,5x161 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

99,5 mm

altezza

161 mm

profondità

40,7 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Supporto cornice 1 modulo Pixel grigio anodizzato dimensioni 99,5x161 mm