Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPSC5
Cod. Produttore
PSC5

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1 unità (UA)
  • Larghezza: 100 mm
  • Colore: nero RAL 9005
  • Materiale: metallo
  • Tipologia: staffa portacavi
  • Montaggio su 19": No
  • Confezione: 5 pezzi
  • Serie: GGM PSC5

Documentazione tecnica

Confezione da 5 pezzi di supporti cavi verticali in metallo di colore nero (RAL 9005), progettati per ordinare e gestire i patch cord sul lato dei montanti da 19 pollici. Ogni supporto ha un'altezza di 1 unità di altezza (UA) e una larghezza di 100 mm. Questi staffe portacavi garantiscono un'organizzazione efficiente e stabile dei cavi, migliorando l'ordine e la sicurezza negli impianti elettrici e di rete. Il materiale metallico assicura robustezza e durata nel tempo, rendendo il prodotto ideale per ambienti professionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: consentono di ordinare i patch cord sul lato dei montanti 19''.

colore

Nero

larghezza

100 mm

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

numero RAL

9005

materiale

Metallo

numero di unità di altezza (UA)

1

Produttore

Supporto cavi verticale confezione 5 pezzi per rack 19"