Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLUC915
Cod. Produttore
UC915
Cod. EAN
3250616139152

Informazioni di prodotto

SUPPORTO CANALINE Q4 - Q5 - Q+

Documentazione tecnica

Sistema Quadro Supporto Per Canaletta Orizzontale / Verticale

colore

grigio

materiale

plastica

larghezza

34 mm

altezza

154 mm

profondità

75 mm

numero RAL

7035

Produttore

Supporto canaline Q4 Q5 Qplus sistema quadro per canaletta orizzontale verticale