› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

SUPPORTO BFR 300MM INOX

Cod. Rexel GWMV64672
Cod. Produttore MV64672
Cod. EAN 3660612001054

Informazioni principali

SUPPORTO IN ACCIAIO INOX AISI 304 - LUNGHEZZA 300MM

Descrizione del prodotto

Serie SP - Supporti e accessori

Caratteristiche tecniche

esecuzione

verticale

altezza della piastra

53 mm

larghezza della piastra

300 mm

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Serie

BUILDING_PASS,SP_SUPP_FISS__E_ACC_

SUPPORTO BFR 300MM INOX