› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

SUPPORTO BFR 200MM INOX

Cod. Rexel GWMV64671
Cod. Produttore MV64671
Cod. EAN 3660612001030

Informazioni principali

SUPPORTO IN ACCIAIO INOX AISI 304 - LUNGHEZZA 200MM

Descrizione del prodotto

Serie SP - Supporti e accessori

Caratteristiche tecniche

esecuzione

verticale

altezza della piastra

53 mm

larghezza della piastra

200 mm

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Serie

BUILDING_PASS,SP_SUPP_FISS__E_ACC_

SUPPORTO BFR 200MM INOX