›

Supporto antieffrazione 3 moduli con viti per scatole elettriche 3M

Cod. Rexel VI30613AE
Cod. Produttore 30613AE
Cod. EAN 8007352729643

Informazioni principali

  • Serie: VI30613AE
  • Supporto antieffrazione 3 moduli
  • Include viti per fissaggio
  • Compatibile con scatole 3 moduli
  • Materiale resistente anti-effrazione
  • Dimensioni adatte 3 moduli
  • Montaggio semplice e rapido
  • Uso professionale e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto antieffrazione 3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Supporto antieffrazione 3 moduli con viti per scatole elettriche 3M