› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Rigido PVC e accessori

SUPPORTO A SCATTO IN POLIMERO ANTIURTO - TUBO DIAMETRO 32MM - GRIGIO RAL 7035

Cod. Rexel GWGW50604
Cod. Produttore GW50604
Cod. EAN 8011564017900

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Polimero antiurto
  • Fissaggio: A scatto
  • Per tubi Ø esterno: 32 mm
  • Distanza muro-asse tubo: 28 mm
  • Resistenza al filo incandescente: 750 °C
  • Temperatura di impiego: -5 +60 °C
  • Serie: GW FIT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Collegabile

Adatto per tubi protettivi

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

adatto per diametro tubo

32 ... 32 mm

Serie

Building,GW FIT

SUPPORTO A SCATTO IN POLIMERO ANTIURTO - TUBO DIAMETRO 32MM - GRIGIO RAL 7035
€ 0,3473 x 1 pz.
(pz.)