Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Fissaggio con vite
Tipologia
Incassato
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Altro
direzione di montaggio
Orizzontale e verticale
con viti
montaggio a incasso
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
5
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
1
tipo di montaggio degli inserti moduli
Davanti
Disponibilità:
Prodotto non rendibile