›

Supporto 5 moduli con viti per scatole rettangolari BS uso elettrico

Cod. Rexel VI19609
Cod. Produttore 19609
Cod. EAN 8007352589216

Informazioni principali

  • Moduli: 5
  • Tipo: Supporto
  • Compatibilità: Scatole rettangolari BS
  • Fissaggio: Con viti
  • Serie: VI19609
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto 5 moduli, con viti, per scatole rettangolari BS

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

5

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Supporto 5 moduli con viti per scatole rettangolari BS uso elettrico