Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30614
Cod. Produttore
30614
Cod. EAN
8007352697812

Informazioni di prodotto

Supporto modulare progettato per facilitare l’installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a viti incluse
  • Compatibilità con scatole 4 moduli
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta e affidabile
  • Supporto stabile per interruttori modulari
  • Possibile ottimizzazione dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Produttore

Supporto modulare 4 moduli con viti per scatole elettriche installazione rapida

€ 3,83 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info