Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30004.B
Cod. Produttore
30004.B
Cod. EAN
8007352674707

Informazioni di prodotto

Il deviatore VI30004.B offre soluzioni efficienti per impianti elettrici moderni.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al tasto sostituibile
  • Montaggio rapido con design allineato
  • Compatibilità con lampade fino a 100 W

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con controllo preciso
  • Estetica pulita e moderna in colore bianco
  • Affidabilità conforme alla normativa IEC 60669-1:2017

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Deviatore 1P 10 AX 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile, bianco. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

31,8 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

39,7 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Deviatore 1P 10AX 250V allineato illuminabile tasto sostituibile bianco max 100W lampade alimentatore integrato

€ 9,92 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info