Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30008.B
Cod. Produttore
30008.B
Cod. EAN
8007352683044

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A allineato bianco, ideale per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al tasto sostituibile
  • Risparmio di tempo con design allineato e compatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminabile per maggiore visibilità
  • Funzionamento sicuro a 10 A e 250 V~

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile, bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

39,7 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Pulsante 1P NO 10A 250V allineato illuminabile tasto sostituibile bianco per installazioni elettriche rapide

€ 9,05 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info