Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30203.B
Cod. Produttore
30203.B
Cod. EAN
8007352675896

Informazioni di prodotto

La presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ garantisce efficienza e sicurezza in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design standard italiano P17/11
  • Compatibilità universale che riduce i tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con protezione 2P+T
  • Affidabilità e durabilità nel tempo
  • Risparmio energetico derivante da un contatto stabile e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, bianco

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P17/11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

33,8 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa SICURY 2P+T 16A 250V P17/11 bianco installazione elettrica standard italiano

€ 9,57 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info